カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • RS PRO(53)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • マサル工業(4)
  • 未来工業(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • DeniMan(3)
  • 神沢精工(3)
  • LUKAS(3)
  • エスコ(2)
  • 貝印(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ベストツール(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • 兼房(2)
  • MRT(2)
  • Hultafors(ハルタホース)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断ナイフ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,382税込2,620
1本
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。長さ(m)1~10材質ポリプロピレン商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能サービス分類オーダー・加工
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら