3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)