塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]
材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性耐熱
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM
流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
長さ(m)1
特性耐寒・耐熱
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
長さ(m)1~30
特性耐寒、耐熱、静電気防止
流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる
使用温度範囲(℃)-30~80
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風器用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8238
アズワン品番67-5536-31
1本
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風器用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):50.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8270
アズワン品番67-5536-26
1本
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風器用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8233
アズワン品番67-5536-30
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風器用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8241
アズワン品番67-5536-29
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風機用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8255
アズワン品番67-5536-25
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風器用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):203.7●許容圧力(常温)(MPa):0.005●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.05●許容曲げ半径(mm以上):200●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8265
アズワン品番67-5536-32
1本
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):62.4●外径(mm):73.0●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6886
アズワン品番67-2360-81
1本
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):87.2●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6884
アズワン品番67-2360-82
1本
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード