従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質PP
流体空気(送風)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~80
特性耐熱
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
使用温度範囲(℃)-20~250
使用流体空気
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
使用温度範囲(℃)-20~130
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
長さ(m)5
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355
アズワン品番67-2360-51
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):152.5●外径(mm):155.5●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:400-8998
アズワン品番67-2360-96
1本
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):58.0●許容曲げ半径(mm):40●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7375
アズワン品番67-2360-52
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グ
仕様●長さ(m):5●内径(mm):127.5●外径(mm):131.0●許容曲げ半径(mm):250●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:401-2163
アズワン品番67-2360-95
1本
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
内径(Φmm)67.5
外径(Φmm)71.5
アズワン品番67-2360-84
特性耐熱
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、
仕様●長さ(m):5●内径(mm):102.5●外径(mm):106.0●許容曲げ半径(mm):210●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8251
アズワン品番67-2360-94
1本
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
。伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):83●外径(mm):94.0●許容曲げ半径(mm):70●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7370
アズワン品番67-2360-55
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348
アズワン品番67-2360-54
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
。特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235
アズワン品番67-2360-91
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
。アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):145●外径(mm):158.0●許容曲げ半径(mm):120●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7353
アズワン品番67-2360-58
1本
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装
仕様●長さ(m):5●内径(mm):91.0●外径(mm):95.0●許容曲げ半径(mm):190●呼び径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):3 1/2●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-0584
アズワン品番67-2360-86
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):63●外径(mm):72.0●許容曲げ半径(mm):55●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7398
アズワン品番67-2360-53
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
トラスコ品番400-7405
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
呼び径(mm)50
呼び径2インチ
許容曲げ半径(mm)110
外径(mm)54.5
内径(mm)51
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
トラスコ品番388-8237
材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板
長さ(m)5
許容曲げ半径(mm)160
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07
外径(mm)80
内径(mm)76
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
材質ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード