カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- RS PRO(25)
- トヨタ(11)
- 岩田製作所(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ミツビシ(2)
- 日野自動車(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- リヒトラブ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- マグナ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハーティング(1)
- ニッサン(1)
- フリッツメディコ(1)
- KOA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7032-10」の検索結果

TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEE 21107シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷。曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):10●内径(mm):32.4●外径(mm):38.6●許容曲げ半径(mm):32●許容圧力(常温)(MPa):0.06●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4947アズワン品番67-2360-66