カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車純正部品(8)
- トラック純正部品(4)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(14)
- トヨタ(6)
- 三菱ふそう(3)
- ホンダ(2)
- いすゞ自動車(2)
- 工進(1)
- スズキ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- ダイハツ(1)
- フォーク(1)
- フリッツメディコ(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
「7033-10」の検索結果

スクラブ ストーン 7033SC-10シリーズ
フォーク¥6,898税込¥7,5881枚5日以内出荷持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き。綿タッチの動きやすいナチュラルストレッチ素材の生地を採用洗いざらしのような独特の風合いも魅力です。仕様3L色ストーンサイズ3Lアズワン品番65-5585-51
マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応![マグネシウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Mg NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Mg サーティピュア (R) 170331 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583966-190529-02.jpg)
マグネシウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Mg NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Mg サーティピュア (R) 170331 100ML
Merck(メルクミリポア)¥18,399税込¥20,2391個欠品中種別Mg サーティピュア 170331 100MLアズワン品番61-0321-85危険物の類別非危険物
連調 埋込100幅連先端
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色白色 (4000K)
連調 埋込100幅連先端
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色昼光色 (6500K)
連調 埋込100幅連先端
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色電球色 (3000K)
連調 埋込100幅連先端
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色昼白色 (5000K)
連調 埋込100幅連先端
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)
連調 埋込100幅連先端
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。 医療施設・半導体工場でご使用できます。 段調光機能付連続調光 電磁波低減用ライトユニット搭載 医療施設・半導体工場向け 独自に開発した低ノイズLED電源を搭載 昼白色(5000K)定格段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定 埋込100幅連先端
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色電球色 (3000K)
固定 埋込100幅連先端
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色白色 (4000K)
固定 埋込100幅連先端
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定 埋込100幅連先端
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定 埋込100幅連先端
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。回線接続:NPT2 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7033アズワン品番65-8007-29
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥36,980税込¥40,6781セット92日以内出荷新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.3形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)定格光束(Lm)5940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 【受注生産品】
三菱電機¥34,980税込¥38,4781セット92日以内出荷仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形
三菱電機1組欠品中LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×(1216×N+29)形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ




















![マグネシウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Mg NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Mg サーティピュア (R) 170331 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583966-190529-02.jpg)