カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • ダクトホース・ダクト管(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
    • ダクトホース(87)
    • ホース関連商品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • フレキシブルダクト(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 科学研究・開発用品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(9)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(6)
  • スチール(3)
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(26)
  • 樹脂(15)
ホース長さ(m)
  • 1(15)
  • 2(13)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(29)
  • 6(12)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(10)
  • 30(16)
  • 50(22)
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(8)
  • ニッセイエコ(4)
  • フカガワ(20)
  • タイガースポリマー(32)
  • カナフレックス(6)
  • 興和化成(13)
  • 星和電機(SEIWA)(9)
  • オリエント(10)
  • Denka(デンカ)(2)
  • マサル工業(103)
  • ミツビシ(1,079)
  • MAZDA(マツダ)(1,048)
  • トヨタ(956)
  • ニッサン(526)
  • ホンダ(317)
  • いすゞ自動車(309)
  • スバル(295)
  • 三菱ふそう(255)
  • YAMAHA(ヤマハ)(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dakuto」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から48日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
399税込439
1個
翌々日出荷
用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,617税込2,879
1本
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。長さ(m)1~10材質ポリプロピレン商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能サービス分類オーダー・加工
TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDMライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクト口元カバーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
359税込395
1個
3日以内出荷
グレー
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,498税込2,748特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~80
脱塩ビダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)脱塩ビダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
869税込956
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC ダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,198税込1,318
1本(1m)
4日以内出荷から11日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
TACダクトカフス 92104シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトカフス 92104シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクトD、ダクトEE、トーメイダクト、ダクト糸入りに使用。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,200税込12,320
1本(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
耐熱ダクトMD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトMD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
48,980税込53,878
1本(5m)
4日以内出荷から6日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-45TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)使用温度範囲(℃)30~450流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可特性耐熱性、耐食材質SUS304鋼板シルバー
伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクト(カフス付)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。材質ポリプロピレン、硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,022税込1,124
1本
翌々日出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,183税込1,301
1本
翌々日出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,133税込3,446
1本
翌々日出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用長さ(m)1~30特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能材質特殊静電気配合エラストマー商品タイプカスタマイズ品半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,567税込1,724
1本
翌々日出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。長さ(m)1~50特性耐静電/透明性/送風材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,167税込1,284
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工