「tac sd-c」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

22105 【オーダー】TAC SD-C 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C
エコ商品
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 長さ(m)1~50 特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 灰/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25) 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,487 税込1,636
翌々日出荷

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C耐油
エコ商品
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

22107 【オーダー】TAC SD-C食品 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C食品
エコ商品
無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。 長さ(m)1~50 流体水・温水、食品、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐油性有り、透明性有り、低臭 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,738 税込3,012
翌々日出荷

22109 【オーダー】TAC SD-Cアース 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-Cアース
エコ商品
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,880 税込3,168
欠品中

22111 【オーダー】TAC SD-C3 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C3
エコ商品
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 白/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32) 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/透明性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,115 税込1,227
8日以内出荷

東拓工業TACエコSD-C
エコ商品
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

東拓工業SD-C3
エコ商品
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。 材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TACエコSD-AS 東拓工業 動画あり
東拓工業TACエコSD-AS
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。 材質特殊静電気配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

関連カテゴリ