8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C耐油
エコ商品
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

関連カテゴリ