3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

大きな時刻、日にち、曜日、3つの表示をバランスよく配置。一目で「今」がいつかわかるデジタル日めくりカレンダー電波時計です。置いても掛けても使用できる置き掛け兼用。遠目にもよく見え、よくわかるデザインで高齢の方に使いやすくなっています。日付のみを知りたい方向けに時刻表示をオフにする機能も備えています。電波時計なので、時刻合わせの必要がなく常に正しい時刻を知る事ができます。
材質ABS樹脂 質量(g)582 電源単3乾電池×4(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×223×25 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時間帯表示(午前・午後表示にも切替可能)、時刻表示オフ、電池切れ注意アイコン付き、置き掛け兼用 日付表示 電波時計 六曜表示 12/24表示切替
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50 材質ABS樹脂 質量(g)387 電源単3電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30 表示方式デジタル 機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷