4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50 材質ABS樹脂 質量(g)387 電源単3電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30 表示方式デジタル 機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。時刻合わせ不要な電波時計です。
材質ABS樹脂、木 質量(g)308 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23 表示方式デジタル 機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示 アラーム 表示寸法(mm)65×65(曜日) 日付表示 電波時計 六曜表示 スヌーズ
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。
材質ABS樹脂 質量(g)326 電源単3乾電池×3(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21 表示方式デジタル 機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用 電波時計 12/24表示切替
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)