「時計 目覚まし」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBポートでスマートフォンを充電しながら除菌できます。Phoshは安全にご使用できます。火、水、化学薬品ではなく紫外線を使用するので物質に一切のダメージを与えません。また、カバーを閉めた時のみ紫外線が照射されるので、誤って開けてしまっても紫外線はオフになるので安心です。毎日頻繁に触るスマートウォッチ、イヤホンだけでなく、ジュエリー、カギなども除菌できます。
仕様UV波長:253.7mm、UVバルブ数:3個
材質ABS樹脂
寸法(mm)133×215×84
質量(g)595
出力USB:5V/1A
電源ACアダプター
入力5V/2.5A
機能クオーツ、USB充電、液晶明るさ切替(4段階)、アラーム、スヌーズ、日付表示、12/24時間制表示、UV除菌、除菌終了アラーム(ON/OFF切替可)、除菌カウントダウン、除菌自動終了(30分)
最大消費電力(W)12.5
寿命UVバルブ:13000時間
ケーブル長(mm)約187
関連資料(3.1MB)
内寸(cm)UVボックス:9.3×16.7×1.6
1台
¥10,000
税込¥11,000
5日以内出荷
普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式デジタル
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
トラベル用としても大活躍のコンパクトな電波クロック
機能電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示、バックライト、曜日表示、液晶表示切替機能(日付orアラーム時刻表示,曜日or温度表示)
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×75×25
材質ABS樹脂
質量(g)73
使用電池単4×2(付)
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部
材質ABS樹脂
質量(g)310
電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20
表示方式デジタル
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンパクトで大画面の目覚ましクロック
機能アラーム・スヌーズ、日付表示、温度表示、バックライト
表示方式デジタル
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×113×45
材質ABS樹脂
質量(g)135
使用電池単3×1(付)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
竹の質感際立つアラーム目覚まし電波時計
機能電波時計、アラーム・スヌーズ、バックライト、温度湿度表示
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×150×40
材質ABS樹脂・竹
質量(g)207
使用電池単3×2(付)
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。
材質ABS樹脂
質量(g)128
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31
表示方式デジタル
機能バックライト(5秒間)
アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける
電波時計○
ライト機能バックライト(5秒間)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード