6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

日付表示最大約7cmと大きな表示で今日が何日かすぐわかる!置いても掛けても使えるデジタル日めくり電波時計です。自動で日にちを更新するからめくり忘れが無く正しい日にちがパッと見て判断可能。また電波時計のため正しい時刻が常に分かります。第何曜日表示付きでゴミ出しの曜日確認等にも便利です。大切な記念日等を設定しアイコンでお知らせも可能です。
材質ABS樹脂 質量(g)315 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×152×35 表示方式デジタル 機能アラーム(スヌーズ)、日付表示、六曜表示、温度表示、湿度表示、置き掛け兼用、記念日設定 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1台
3,598 税込3,958
欠品中

2つの時刻にアラームを設定可能なダブルアラーム電波時計です。バックライト機能付きで暗い部屋でも時刻の確認ができます。日付、曜日、温湿度表示付きで部屋の環境管理にも便利です。
材質ABS樹脂 質量(g)112 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×85×34 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、温度表示、湿度表示、アラーム×2、スヌーズ、バックライト(グリーン5秒間)、アラーム音試し聞き機能 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能
1台
1,798 税込1,978
欠品中

ダニ、カビ、熱中症などの各種注意報表示機能付きの大画面ダブルアラーム電波時計です。現在の室内状態を液晶下部に表示。温湿度表示と併せて室内環境の管理に便利な機能です。大きな液晶画面で見やすく、2つの時刻のアラームを設定できるので二度寝予防用や夜勤の出勤時刻など、便利に設定してご使用いただけます。
材質ABS樹脂 質量(g)243 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×180×45 機能ダブルアラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、快適&各種注意報表示、バックライト(グリーン) 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質ABS樹脂 質量(g)199 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47 表示方式デジタル 機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 ライト機能
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50 材質ABS樹脂 質量(g)387 電源単3電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30 表示方式デジタル 機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ