8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。 シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式デジタル 質量(g)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

大画面LCDディスプレイで時間が一目でわかる♪シンプルで見やすい多機能デジタル目覚まし時計です。曜日、温度・湿度表示でお部屋の環境チェックもOK。アラーム&スヌーズ機能で快適な目覚めをサポートします。バックライト搭載で暗いお部屋でも見やすい仕様です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)高さ64×幅112×奥行35 質量(g)109 電源単4乾電池×2(付属) 機能クオーツ・曜日表示・バックライト・アラーム・スヌーズ・12/24時間制表記・温湿度表示
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。
材質ABS樹脂 質量(g)128 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31 表示方式デジタル 機能バックライト(5秒間) アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける 電波時計 ライト機能バックライト(5秒間)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

スタンド置きでも壁掛けでも使用できるデジタル電波時計です。木目調デザインで温かみのあるウッドカラーがどんなお部屋でも馴染み良く、インテリアとしても優秀です。大きく見やすい大画面に時刻・カレンダー・温湿度が表示され、一目で大事な情報がわかります。電波時計でズレのない正確な時刻表示、スヌーズ付きのアラーム機能付きで目覚まし時計としても活躍します。
材質ABS樹脂 寸法(mm)高さ115×幅215×奥行20 質量(g)200 タイプ電波時計 電源単3乾電池×3(付属) 機能日付表示・曜日表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・湿度表示 設置方式置き掛け兼用
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。 質量(g)575 電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105 振動2段階 音量(dB)最大100 直径×高さ(mm)シェイカー:100×35 アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替 充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W) 音量調節3段階
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。 材質ABS樹脂・アクリル 質量(g)355 出力(W)5 電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110 機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.2MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

竹の質感際立つアラーム目覚まし電波時計
機能電波時計、アラーム・スヌーズ、バックライト、温度湿度表示 表示方式デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×150×40 材質ABS樹脂・竹 質量(g)207 使用電池単3×2(付)
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷