レコーダーフォトフレームクロックアデッソ予約販売
約10秒間好きな音源を録音できるレコーダー機能搭載。録音した音源をアラーム音にセットできるので、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームが作れます。遠く離れた両親へのプレゼント、送別会や退職祝いなどの贈り物にもおすすめ。時計・カレンダー・温度の3つを表示する液晶画面付き。寝室・リビング・玄関など目につきやすい場所に飾っておけます。横サイズの写真やポストカードを入れることができ、マグネットで簡単に差し替えが可能です。
材質ABS樹脂質量(g)245電源単4乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×150×27表示方式デジタル寸法(縦×横)(mm)写真:100×150機能クオーツ、日時表示、温度表示、アラーム(スヌーズ)録音時間レコーダー:約10秒間(10秒間アラーム音に設定可能)アラーム○日付表示○温度計○スヌーズ○