愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時)
材質(本体)PP
電源(V)AC100
消費電力(W)60
能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
関連キーワード