4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。 仕様洗浄時間の目安:1~4時間 使用濃度10~15%
1箱(5kg×4袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
用途プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。 トラスコ品番101-7741 容量(kg)10
1パック(5kg×2袋)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます カルシウムスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(10~15%)で使用した場合、プレフラッシュPS-2の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:粉末、酸性(10%水溶時)●使用濃度:10%~15% アズワン品番67-8081-50
1ケース(2袋×5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷