5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値(1%懸濁液):7~8 外観淡黄色~淡桃色・白 性状顆粒・タブレット 冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。 対象一般細菌、バクテリア 使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷