絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
ダイヘン
ダイヘンのページです。ダイヘンは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在2055件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ダイヘン |
|---|---|
| 所在地 | 〒532-8512 大阪市淀川区田川2丁目1番11号 |
特価

2%セリア入タングステン電極
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8
ダイヘン(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(5個)欠品中ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
ブルートーチⅣ
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ガスレンズノズル
ダイヘン¥5,698~税込¥6,268~1箱(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300全長(mm)42
スーパークーラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(10L)当日出荷電気分解などの要因で冷却管を傷めません。用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
チップ
ダイヘン¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)
ダイヘン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
ボディASSY
ダイヘン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)