絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,058件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ブルートーチBT3524-30、45、60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3524-30、45、60

    ダイヘン
    ¥189~税込¥208~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 ブルートーチBT3514-30、45、60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3514-30、45、60

    ダイヘン
    ¥189~税込¥208~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:75.5、D:19主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
  • 部品 ブルートーチBT2004-30、40 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2004-30、40

    ダイヘン
    ¥189~税込¥208~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 ブルートーチBT1804-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT1804-30

    ダイヘン
    ¥189~税込¥208~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 加圧ロール ダイヘン

    加圧ロール

    ダイヘン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    銅ワイヤ用です。ベアリング付きです。
    適合サイズ(mm)各サイズ共通
  • ガイドアダプタ ダイヘン

    ガイドアダプタ

    ダイヘン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    4日以内出荷
  • ガイドアダプタ ダイヘン

    ガイドアダプタ

    ダイヘン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    AFTF/AFUF-4201形の送給装置の場合に使用します。
    仕様7/16-20UNF、内径太い
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    銅ワイヤ用です。
  • ドライブギヤ ダイヘン

    ドライブギヤ

    ダイヘン
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
  • センターガイド ダイヘン

    センターガイド

    ダイヘン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CMA-7401、CMAW-7401、CMAW-741
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    アルミ用加圧ロールです。
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    アルミ用送給ロールです。
  • インナーライナー ダイヘン

    インナーライナー

    ダイヘン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • プラライナ ダイヘン

    プラライナ

    ダイヘン
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)3100ワイヤー径(Φmm)1.6主な適合トーチMTXA-2531、MTXCA-2531、MTXAW-5031、MTXCAW-5031、MTXCAW-4041
  • Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系) ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系)

    ダイヘン
    ¥979,800~税込¥1,077,780~
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ。高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上。直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
    質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数三定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様74系) ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様74系)

    ダイヘン
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ。高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上。直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
    質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数三定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 軟鋼・水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    翌々日出荷
    誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台。大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
    質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数三定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 セルフシールド仕様 ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 セルフシールド仕様

    ダイヘン
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1セット
    翌々日出荷
    誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台。大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
    質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)、(1.6)、(1.7)、(2.0)、2.4メモリー(個)【溶接条件】100相数三定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤセルフシールド用フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1セット
    翌々日出荷
    誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台。大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
    質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数三定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • ポータブル形集じん機 PS-100 ダイヘン

    ポータブル形集じん機 PS-100

    ダイヘン
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)
    外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
  • TIG自動溶接装置 ティグフィラ ダイヘン

    TIG自動溶接装置 ティグフィラ

    ダイヘン
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    4日以内出荷
    手軽に高品質・高能率なパルスTIG溶接が可能です。パルス同期時の最高周波数が5Hzにアップし、よりきめ細かなビード外観が実現可能となりました。ワークに応じた送給条件の記憶・再生機能がワンタッチでOK。送給条件の再現性や作業性を向上しました。クレータ送給を時間設定だけでなく、トーチスイッチと連動させることができます。4ロール方式+エンコーダフィードバックにより高精度でパワフルなワイヤ送給を実現し、溶接の安定化に大きく貢献します。質量が従来機18kgから7.5kgに軽量化されました。
    付属品制御ケーブル(E2448J00)、送給ロール(0.9-1.0/1.2)本体組込、アウトレットガイド(0.9-1.2)、コンジット、プラライナ仕様●クレータ送給時間(秒):0~5●フィラワイヤ送給装置:CM-7472●ワイヤ送給モード:3種類(断続、連続、パルス同期)●送給開始遅延時間(秒):0~5●断続時間範囲(秒):0.1~5(送給および停止時間)質量(kg)7.5外形寸法(mm)W206×D251×H395定格入力電圧(V)単相200/220定格入力(VA)100入力電圧変動許容範囲(V)200/220±10%
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
    仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様

    ダイヘン
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
    仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • 電極 ダイヘン

    電極

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    適合電流(A)60主な適合トーチDPT-60、DPS-60
  • ミドル電極 ダイヘン

    ミドル電極

    ダイヘン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合電流(A)120主な適合トーチDPT-120、DPS-120
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:85、D:9.5主な適合トーチMTX-3502
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
    仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
  • トーチガイド片輪 ダイヘン

    トーチガイド片輪

    ダイヘン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチDPT-90、DPT-120
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
    仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
    適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
  • 切断台車 ダイヘン

    切断台車

    ダイヘン
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
    質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800切断速度(m/分)0.2~2.5
  • トーチガイド両輪 ダイヘン

    トーチガイド両輪

    ダイヘン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチDPT-90、DPT-120
  • 絶縁スリーブ ダイヘン

    絶縁スリーブ

    ダイヘン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
  • オリフィス ダイヘン

    オリフィス

    ダイヘン
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:30、D:25主な適合トーチMTXS-3531、3533