29ページ目:

1,981件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受信機 ダイヘン受信機ダイヘン
33,900税込37,290
1個
4日以内出荷
LCDパネルユニット ダイヘンLCDパネルユニットダイヘン
139,000税込152,900
1個
4日以内出荷
WBシリーズ用です。
Welbee用水冷キット ダイヘンWelbee用水冷キットダイヘン
26,900税込29,590
1個
4日以内出荷
ブレーキユニット ダイヘンブレーキユニットダイヘン
22,990税込25,289
1個
4日以内出荷
適合機種CPVF500/XD500Ⅱ/XD350Ⅱ
Welbeeリモートコントローラー ダイヘンWelbeeリモートコントローラーダイヘン
60,900税込66,990
1個
4日以内出荷
WBシリーズ用です。
段積みキット ダイヘン段積みキットダイヘン
13,390税込14,729
1個
4日以内出荷
DM350Ⅲ用です。
CAN通信ボード ダイヘンCAN通信ボードダイヘン
22,900税込25,190
1個
4日以内出荷
電圧検出アダプタ ダイヘン電圧検出アダプタダイヘン
5,790税込6,369
1個
3日以内出荷
電圧検出アダプタ接続にてCMV-7403と同様に使用可能です。
電圧検出切替線 ダイヘン電圧検出切替線ダイヘン
949税込1,044
1本
3日以内出荷
電圧検出線無しトーチをCMV-7404で使用する際に必要です。
車輪キット ダイヘン車輪キットダイヘン
2,790税込3,069
1セット(4個)
4日以内出荷
DM350Ⅲ、DT300PⅢ用です。
溶接インターフェース ダイヘン溶接インターフェースダイヘン
175,900税込193,490
1個
4日以内出荷
WBシリーズ用です。
デジタルリモコン ダイヘンデジタルリモコンダイヘン
83,900税込92,290
1個
4日以内出荷
モバイルリモコン ダイヘンモバイルリモコンダイヘン
39,900税込43,890
1個
4日以内出荷
インターフェース ダイヘンインターフェースダイヘン
169,000税込185,900
1個
4日以内出荷
Dシリーズ用です。
アルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,390税込8,129
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,190税込7,909
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,790税込8,569
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
4,090税込4,499
1箱(200g×5巻)ほか
4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ガウジングカーボン 直流用標準タイプ ダイヘンガウジングカーボン 直流用標準タイプダイヘン
6,190税込6,809
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
ガウジングカーボン 交流用 ダイヘンガウジングカーボン 交流用ダイヘン
8,490税込9,339
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
直流用ジョイントブラスチングカーボン ダイヘン直流用ジョイントブラスチングカーボンダイヘン
16,900税込18,590
1箱(50本)
4日以内出荷
ガウジングカーボン 直流用中空タイプ ダイヘンガウジングカーボン 直流用中空タイプダイヘン
6,390税込7,029
1箱(50本)
4日以内出荷
送給装置側パワーケーブル ダイヘン送給装置側パワーケーブルダイヘン
33,900税込37,290
1本
4日以内出荷
適合機種CPXW-500
水ホース ダイヘン水ホースダイヘン
5,290税込5,819
1セット(2本)
7日以内出荷
ホース長さ(m)2
制御ケーブル ダイヘン制御ケーブルダイヘン
21,900税込24,090
1本
4日以内出荷
端子付パワーケーブル ダイヘン端子付パワーケーブルダイヘン
78,900税込86,790
1本
4日以内出荷
耐風トーチ ダイヘン耐風トーチダイヘン
119,900税込131,890
1本
4日以内出荷
質量(kg)5.5(ケーブル含む)ケーブル長(m)3使用率(%)70(CO2)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)/1.2/(1.4)/1.6最大使用電流(A)500(CO2)
ブルトーチⅡ ダイヘンブルトーチⅡダイヘン
47,690税込52,459
1本
4日以内出荷
定格電流(A)350使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
母材側ケーブル ダイヘン母材側ケーブルダイヘン
38,900税込42,790
1本
4日以内出荷
デジタルオートミニ200C専用の母材側ケーブルです。
長さ(m)3
フレキシブルTIG溶接トーチ ダイヘンフレキシブルTIG溶接トーチダイヘン
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
溶接電流(A)150
Welbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
デジタルパネルE-2628用制御ケーブル ダイヘンデジタルパネルE-2628用制御ケーブルダイヘン
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
アナログパネル ダイヘンアナログパネルダイヘン
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
電流・電圧設定とインチングのアナログリモコン同様の操作が可能です。
デジタルパネル ダイヘンデジタルパネルダイヘン
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
電流・電圧設定とインチング、条件設定の記憶、読出などデジタルリモコン同様の操作が可能です。
黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ ダイヘン黒トーチ仕様 ブルートーチⅢダイヘン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
大容量CO2・MAG溶接トーチ ダイヘン大容量CO2・MAG溶接トーチダイヘン
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
セーフティハンドル ダイヘンセーフティハンドルダイヘン
969税込1,066
1個
4日以内出荷
主な適合トーチBT3510(F)/3520(F)/5000/BTA300/BTAW400
ロングトリガ ダイヘンロングトリガダイヘン
769税込846
1個
3日以内出荷
適合機種ブルートーチⅢ全機種
送給装置用接続キット ダイヘン送給装置用接続キットダイヘン
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
溶接電源用接続キット ダイヘン溶接電源用接続キットダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷