絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,990件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチガイド ダイヘントーチガイドダイヘン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(JA) ダイヘントーチアダプタ(JA)ダイヘン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
仕様K5766R00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メタルコンセントプラグ ダイヘンメタルコンセントプラグダイヘン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
大電TIGトーチスイッチに使用します。
孔数2
キャノンプラグ ダイヘンキャノンプラグダイヘン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
TIGMINI200Pのトーチスイッチ用です。
ピン数(ピン)5
ボディ ダイヘンボディダイヘン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様空冷 定格電流150A主な適合トーチAWP-17、MWP-17
パワーケーブルアダプタ ダイヘンパワーケーブルアダプタダイヘン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
溶接電源と排水路を分離して延長する際にご使用ください。
主な適合トーチAW-20、AW-25、AW-18、AW-12、AW-33
スイッチ ダイヘンスイッチダイヘン
539税込593
1個
4日以内出荷
仕様押しボタンのみ
足踏スイッチ ダイヘン足踏スイッチダイヘン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ガウジング電極 ダイヘンガウジング電極ダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。
タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
ロングチップ(1.2) ダイヘンロングチップ(1.2)ダイヘン
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種DPT-55L/DPS-55L適合電流(A)50
シールドカップ ダイヘンシールドカップダイヘン
5,398税込5,938
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合電流(A)60主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン
8,298税込9,128
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合【トーチ】DPT-90/DPT-120/DPS-120適合電流(A)120
アルメガロボット用チップ ダイヘンアルメガロボット用チップダイヘン
539税込593
1個ほか
4日以内出荷
アルメガロボット用のチップです。鉄用です。
用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
チップホルダ ダイヘンチップホルダダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:20/D:9.5主な適合トーチMTX-5031/MTXC-5031/MTXB-5031/MTXCB-5031/RT5000S/RT5000L/RT5000H
スーパークラント ダイヘンスーパークラントダイヘン
10,980税込12,078
1個(10L)
5日以内出荷
プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
コンセント中継用JP-10 ダイヘンコンセント中継用JP-10ダイヘン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
仕様接続相手側コンセント:(コンセントプラグ)PS-10(100-1381)ピン数(ピン)10
直線ゲージ ダイヘン直線ゲージダイヘン
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
コンセントプラグPS-10 ダイヘンコンセントプラグPS-10ダイヘン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様接続相手側コンセント:(コンセントレセプタクル)HS25 R10(100-1435)/(コンセント中継用)JP-10(100-1685)孔数10
トーチガイド ダイヘントーチガイドダイヘン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Φ3/8(Φ9mm)ガスホース用ノズルです。
部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501ダイヘン
589税込648
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
MIGライナ ダイヘンMIGライナダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
長さ(m)3.3外径(Φmm)5主な適合トーチBTAW400-30/BTAW500-30チューブ色
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
1,598税込1,758
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コンタクトチューブ ダイヘンコンタクトチューブダイヘン
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチWTGAW-5001
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スポット用ノズル ダイヘンスポット用ノズルダイヘン
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷
スポット用のノズルです。
用途スポット用
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
自動機用FAチップ ダイヘン自動機用FAチップダイヘン
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
自動機用高精度チップです。
用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
DT-300PⅢ、Welbeeシリーズ用リモコンです。
【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (空冷仕様) ダイヘン【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴDT300PⅢ (空冷仕様)ダイヘン
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)21本体寸法(mm)250×560×370出力範囲4~300A(4~250A)定格使用率(%)0.4定格入力三相 (単相)200/220V定格出力(A)4~300(4~250)サービス分類レンタル
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
669税込736
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCTL-0151 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0151ダイヘン
399税込439
1個ほか
4日以内出荷
M-1500C専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0351ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0351ダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ形状図番1
部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2041ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。