絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,990件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
18,980税込20,878
1本
欠品中
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
長さ(m)4.5
カアツロールシャフト ダイヘンカアツロールシャフトダイヘン
699税込769
1個
4日以内出荷
制御ケーブル ダイヘン制御ケーブルダイヘン
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷
ハンドル ダイヘンハンドルダイヘン
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コレットボディレンチ ダイヘンコレットボディレンチダイヘン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
適合AW-4
ストレートロール ダイヘンストレートロールダイヘン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様ブッシュ付厚さ(mm)1
止輪 ダイヘン止輪ダイヘン
219税込241
1個
4日以内出荷
適合TM-137-3
ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘンディンゼコネクター付パワーケーブルダイヘン
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
制御ケーブル ダイヘン制御ケーブルダイヘン
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
プラライナー ダイヘンプラライナーダイヘン
8,098税込8,908
1本
当日出荷
ガイドチップ ダイヘンガイドチップダイヘン
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
ホースシース ダイヘンホースシースダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
適合AW-18長さ(m)4
制御ケーブル ダイヘン制御ケーブルダイヘン
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
モーターケーブル ダイヘンモーターケーブルダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
139税込153
1個
3日以内出荷
適合W1516 P6
ワイヤーリールカバー ダイヘンワイヤーリールカバーダイヘン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
カクガタコンセント ダイヘンカクガタコンセントダイヘン
269税込296
1個
4日以内出荷
【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡ ダイヘン【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡダイヘン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機 様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。 100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。 充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。 TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。 デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)14本体寸法(mm)200×435×250定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A)定格使用率(%)0.4定格入力単相 200/220V(100V)サービス分類レンタル
端子保護カバー ダイヘン端子保護カバーダイヘン
2,398税込2,638
1箱(2個)
4日以内出荷
ポータブル形集じん機 PS-100 ダイヘンポータブル形集じん機 PS-100ダイヘン
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)
外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130関連資料(0.68MB)総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
TIG自動溶接装置 ティグフィラ ダイヘンTIG自動溶接装置 ティグフィラダイヘン
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
手軽に高品質・高能率なパルスTIG溶接が可能です。パルス同期時の最高周波数が5Hzにアップし、よりきめ細かなビード外観が実現可能となりました。ワークに応じた送給条件の記憶・再生機能がワンタッチでOK。送給条件の再現性や作業性を向上しました。クレータ送給を時間設定だけでなく、トーチスイッチと連動させることができます。4ロール方式+エンコーダフィードバックにより高精度でパワフルなワイヤ送給を実現し、溶接の安定化に大きく貢献します。質量が従来機18kgから7.5kgに軽量化されました。
仕様●クレータ送給時間(秒):0~5●フィラワイヤ送給装置:CM-7472●ワイヤ送給モード:3種類(断続、連続、パルス同期)●送給開始遅延時間(秒):0~5●断続時間範囲(秒):0.1~5(送給および停止時間)付属品制御ケーブル(E2448J00)、送給ロール(0.9-1.0/1.2)本体組込、アウトレットガイド(0.9-1.2)、コンジット、プラライナ質量(kg)7.5外形寸法(mm)W206×D251×H395定格入力電圧(V)単相200/220定格入力(VA)100入力電圧変動許容範囲(V)200/220±10%関連資料(1MB)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10関連資料(4.02MB)メモリー数溶接条件:100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10関連資料(4.02MB)メモリー数溶接条件:100
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5関連資料(1.69MB)
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5関連資料(1.93MB)
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10関連資料(2.45MB)メモリー数溶接条件:100
電極 ダイヘン電極ダイヘン
5,198税込5,718
1箱(5個)
4日以内出荷
適合電流(A)60主な適合トーチDPT-60、DPS-60
ミドル電極 ダイヘンミドル電極ダイヘン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合電流(A)120主な適合トーチDPT-120、DPS-120
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:85、D:9.5主な適合トーチMTX-3502
トーチガイド片輪 ダイヘントーチガイド片輪ダイヘン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
トーチガイド両輪 ダイヘントーチガイド両輪ダイヘン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
絶縁スリーブ ダイヘン絶縁スリーブダイヘン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:30、D:25主な適合トーチMTXS-3531、3533
ミドルチップ ダイヘンミドルチップダイヘン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン
789税込868
1個ほか
4日以内出荷
ワイヤーストレートナ ダイヘンワイヤーストレートナダイヘン
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷