110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用 チップ長さ(mm)45 主な適合トーチブルートーチ 仕様Nタイプ
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイヘンEチップ
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダイヘンライナー
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45 チューブ色 ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2 長さ(m)4.5 内径(mm)1.7 外形(mm)5.3
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ダイヘンMAGチップ1,2
鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 主な適合トーチBTS300-30、MTXA-2531(250A)、MTXCA-2531(250A)、2534PS(250A)、3041PS(300A)、WTCSX-2501(250A)、WTS300-SD
1箱(10個)ほか
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)103 本体寸法(mm)372×690×659 入力電圧(V)200 定格入力(kVA)18.0(16.0kW) 出力範囲50~350A/15~36V 相数三相 定格使用率(%)0.5 定格負荷36V 定格出力(A)350 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用 適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイヘンチップ
チップ長さ(mm)45 適合タングステンチップブルートーチ用 種別CWチップ
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)28 本体寸法(mm)250×560×370 定格出力350A/36V 出力範囲30~350A/12~36V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。
用途アルミ用 主な適合トーチMTXCAW-4041PS
1箱(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連キーワード