高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
狭い所の溶接に対応できます
内径(Φmm)14
ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
長さ(mm)150
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
チップ長さ(mm)40
仕様黒トーチ用
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途CO2、MAG用
1袋(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284
種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)
全長(mm)75.5
質量(g)30
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
適合電流(A)200
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
接続部ねじ3/8-32UNF
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ
棒長(mm)150
適合直流
適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300
全長(mm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)17
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
仕様E形止輪付
厚さ(mm)039-1.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45
チューブ色黒
ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2
長さ(m)4.5
内径(mm)1.7
外形(mm)5.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ