3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力単相 100V 定格出力15A/75V 出力電流(A)15(固定) 定格使用率(%)0.5 本体寸法(mm)200×375×260 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)29 本体寸法(mm)210×535×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)40(外部エア使用時:60) 定格入力三相(単相) 200V
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)12 本体寸法(mm)200×355×250 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)