1本
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
デジタルオートミニ200C専用のガスホースです。
長さ(m)4.5
1本
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
長さ(m)8
適合AW-18
1本
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1本
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300
全長(mm)42
Φ1/4(Φ6.4mm)ガスホース接続用。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
適合DTP-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
仕様30A用
厚さ(mm)4.5
直径(Φmm)11
電流(A)30
適合CT-0301、CTP-0301
1箱(5個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用
厚さ(mm)2.4
主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。
パルス条件調整裕度向上。
100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。
従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。
デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。
本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。
クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。
100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。
12kgのコンパクトボディです。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69
定格入力電圧(V)200(220)/100
定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)
質量(kg)12
定格使用率(%)40/100(200V/100V)
相数単相
出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)
溶接方法直流TIG/手溶接
付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR
定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
1セット
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
仕様ガスレンズ用
適合No.5
主な適合トーチAW-4
1箱(5個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用
適合No.6
主な適合トーチAW-4
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ