「ガス 自動 切断機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60
電源切断:DCT-60
切断トーチ仕様CT-0601
入力電圧(V)200/220±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)10.7(8.4)
定格入力(kW)9.3(6.2)
定格入力電流(A)60(40)
定格負荷電圧(V)140(135)
出力電流範囲(A)10~60(10~40)
最高無負荷電圧(V)306
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305
質量(kg)15
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)
電源切断:DCT-35C
切断トーチ仕様CT-0351
入力電圧(V)200±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)6.8(5.8)
定格入力(kW)5.7(4.4)
定格入力電流(A)35(25)
定格負荷電圧(V)130
出力電流範囲(A)10~35(10~25)
最高無負荷電圧(V)278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511
質量(kg)23
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥719,800
税込¥791,780
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)
電源切断:DCT-60C
切断トーチ仕様CT-0601
入力電圧(V)200±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)11.1(8.8)
定格入力(kW)9.8(6.7)
定格入力電流(A)60(40)
定格負荷電圧(V)140(135)
出力電流範囲(A)10~60(10~40)
最高無負荷電圧(V)278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511
質量(kg)26
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60
電源切断:DCT-35
切断トーチ仕様CT-0351
入力電圧(V)200/220±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)6.5(5.5)
定格入力(kW)5.2(3.9)
定格入力電流(A)35(25)
定格負荷電圧(V)130
出力電流範囲(A)10~35(10~25)
最高無負荷電圧(V)306
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
質量(kg)12
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥579,800
税込¥637,780
翌日出荷
関連キーワード