1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様2つ割コレット(銅製)
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAW-5、AW-9、AWP-5、AWP-9
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWD-17
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAW-5、AWP-5、AW-9、AWP-9
1袋(5個)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAW-33
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
主な適合トーチAW-5、AWP-5、AW-9、AWP-9
仕様2つ割コレット(銅製)
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
1袋(5個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
仕様組合せコレットボディH12B30用
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAW-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
主な適合トーチ≪強制加圧給電トーチ≫RZ3500S、RZ3500L、RZ3500H
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
1袋(5個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。
タイプ銅タイプ
主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
仕様ガスレンズ用
厚さ(mm)1.6
主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)55
本体寸法(mm)376×649×613
出力範囲AC10~300A/DC4~300A
定格使用率(%)0.4
定格入力三相 200/220V
定格出力(A)300
サービス分類レンタル
インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機
ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。
周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。
標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)16
本体寸法(mm)210×385×395
出力範囲AC15~190A/DC8~200A
定格使用率(%)0.2
定格入力単相 200/220V
定格出力(A)200
サービス分類レンタル
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード
1
2
次へ