5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用率(%)100 冷却方式水冷 仕様- タイプアングル形 溶接電流(A)直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm)205 適合電極径(Φmm)3.2 アングル寸法(mm)158
1本
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時) 仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復 質量(kg)57 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)135 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520 定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時) 相数三相 パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス) パルス幅15~85% 定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時) 出力電流範囲(A)1~135 最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)