「ワイヤー 0.6」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。
線径(Φmm)0.6
内容量(g)200×5巻
1箱(5巻)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!。軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接
仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分
付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226
質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)
長さ(m)トーチ:3
定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)
定格周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~26
定格出力電流(A)200
使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368
定格入力(kVA)6.2(6.1kW)
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)
相数単相
定格使用率(%)35
定格負荷電圧(V)24
最高無負荷電圧(V)70~75
定格出力電圧(V)200/220
径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
1セット
¥509,800
税込¥560,780
4日以内出荷
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
定電流から高電流まで安定した溶接を実現するコンパクト機!。薄板板金溶接などで多く用いられる軟鋼Φ0.6mmモードを標準搭載。薄板板金向けの従来機と比べ、質量は50kgから29kgとなり、小形ながらも定格電流・使用率は大幅UP。厚板まで溶接可能なパワフル機です。スタート・本溶接・エンド全ての工程において安定した溶接を実現。スタート性も抜群でどの電流域でもスパッタが少ないため、溶接後工程の工数を低減。生産性向上に貢献します。挟開先のルート部など、ワイヤの突き出し長さが変わりやすいワークにおいても溶け込みを一定に保ちます。高電流でも安定した溶接のため、融合不良やブローホールなどの溶接欠陥を防ぎ、高い溶接品質を実現します。アーク時間とアーク休止時間を任意に設定でき、トーチスイッチをONしたままで、入熱制御が可能となります。DM350Ⅲの安定したアークスタート性が断続的に溶接を繰り返すインターバル機能を実現します。溶接終了後0.5秒以内に再度トーチスイッチを押すと、スローダウンを省略してアークスタートします。テンポの良いストレスフリーなタック溶接で、作業時間短縮に効果を発揮します。外部機器接続用の端子台を設けており、簡単に接続できます。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルなデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定を行えます。溶接条件メモリ(ジョブ)数が30件から100件に増え、作業効率向上に貢献します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合に、待機電力を抑えるスリープ機能を搭載しております。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):18.5/15.0
質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)29
出力電圧(V)12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×560×384(ハンドルを含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.6)/(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)30~350
最高無負荷電圧(V)56/62
ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。
定格周波数(Hz)50/60共用
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機
新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現!
入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保!
送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的!
パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
質量(kg)164
本体寸法(mm)454×701×859
入力電圧(V)200
定格出力500A
出力範囲50~500A/15~45V
相数三相
定格使用率(%)0.6
定格負荷45V
定格入力31.5kVA(28.0kW)
サービス分類レンタル
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2
質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10
定格電流(A)60~180
定格周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)16~24
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470
相数三相
定格使用率(%)40
最高無負荷電圧(V)32
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)
質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12
定格電流(A)20~160
定格周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)14~26
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470
相数三相
定格使用率(%)30
最高無負荷電圧(V)35
適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。
主な適合トーチWTG-43/WTG-53
小さなカラダで大活躍
全電流域で安定したアークを実現
低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能!
小型で持ち運びやすく、工場から現場までどこまでも活躍する溶接機です!
生産効率向上をサポートする便利な新機能
インターバル機能
溶接電流クリック調整
高速タックスタート
使う人にやさしい親切設計
自動機・ロボットへの簡単接続
使用環境に合わせリモコンが選択可能
ジョブ数の増加
スリープ機能
シンプルな操作パネル
仕様3mトーチ付き
付属品溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
型式【炭酸ガス流量調整器】CO2/MAG:NP-201(20L/分)(株式会社ユタカ製)、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)(株式会社ユタカ製)
質量(kg)溶接電源:29、ワイヤ送給装置:14
ケーブル長(m)3
定格電流(A)BT1800-30:180、BT350-30:350、BT3510-30:350
出力電圧(V)範囲:12~36
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)
定格出力電流(A)350
使用率(%)BT1800-30:40(CO2)、3(MAG)、BT350-30:30、BT3510-30:60(CO2)、30(MAG)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)溶接電源:250×560×384(ハンドル含まず)、ワイヤ送給装置:254×611×393
定格入力(kVA)18.5(15.0kW)
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)【ワイヤ送給装置】0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)、【接続トーチ】BT1800-30:(0.6)、0.8、BT350-30:(0.9)、(1.0)、1.2、BT3510-30:(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)36
出力電流範囲(A)定格:30~350
最高無負荷電圧(V)56/62
ワイヤーソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
速度(m/min)ワイヤ送給最大:22
ケーブル径(Φmm)38
ケーブルサイズ(mm2)送電装置側パワーケーブル:38、母材側パワーケーブル:38
1セット
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
関連キーワード