高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
チップ長さ(mm)40
仕様黒トーチ用
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45
チューブ色黒
ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2
長さ(m)4.5
内径(mm)1.7
外形(mm)5.3
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
大形ハンドルタイプのトーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
主な適合トーチBTS300-30、MTXA-2531(250A)、MTXCA-2531(250A)、2534PS(250A)、3041PS(300A)、WTCSX-2501(250A)、WTS300-SD
チップ長さ(mm)45
適合タングステンチップブルートーチ用
種別CWチップ
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用
適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。
用途アルミ用
主な適合トーチMTXCAW-4041PS
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
関連キーワード
1
2
3
次へ