4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)148 本体寸法(mm)450×680×805 定格出力120A/200V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減 定格使用率(%)100 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809 定格入力(kVA)28.3(27.5kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)200 出力電流範囲(A)30~120
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)67 本体寸法(mm)330×550×700 定格出力80A/150V 出力範囲20~80A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能 定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40 仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式 質量(kg)45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518 定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW) 相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接) 定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26 出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150 最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75 入力電圧許容範囲(V)200±10%
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)