6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200 適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0 定格使用率(%)20 型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置) 質量(kg)34 定格出力電流(A)250 定格入力(kVA)18.5 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400 定格負荷電圧(V)32.5 定格入力(kW)12.4 出力電流範囲(A)75~250 最高無負荷電圧(V)70(溶接機) 出力側無負荷電圧(V)24 使用溶接ケーブル(mm)38 型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291 質量(kg)8.7 使用率(%)30(160A)100(100A) 入力電圧変動許容範囲(V)170~250 定格出力電流(A)160 出力電流範囲(A)20~160 配電盤の容量(A)50 相数単相 定格周波数(Hz)50/60 定格負荷電圧(V)26 定格入力(kVA)8.5 定格入力(kW)5.2 最高無負荷電圧(V)63(69) 定格使用率(%)30 仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機 様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。 100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。 充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。 TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。 デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)14 本体寸法(mm)200×435×250 定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A) 出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A) 定格使用率(%)0.4 定格入力単相 200/220V(100V) サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなカラダで大活躍 全電流域で安定したアークを実現 低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能! 小型で持ち運びやすく、工場から現場までどこまでも活躍する溶接機です! 生産効率向上をサポートする便利な新機能 インターバル機能 溶接電流クリック調整 高速タックスタート 使う人にやさしい親切設計 自動機・ロボットへの簡単接続 使用環境に合わせリモコンが選択可能 ジョブ数の増加 スリープ機能 シンプルな操作パネル
仕様3mトーチ付き 付属品溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610 型式【炭酸ガス流量調整器】CO2/MAG:NP-201(20L/分)(株式会社ユタカ製)、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)(株式会社ユタカ製) 質量(kg)溶接電源:29、ワイヤ送給装置:14 ケーブル長(m)3 定格電流(A)BT1800-30:180、BT350-30:350、BT3510-30:350 出力電圧(V)範囲:12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz) 定格出力電流(A)350 使用率(%)BT1800-30:40(CO2)、3(MAG)、BT350-30:30、BT3510-30:60(CO2)、30(MAG) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)溶接電源:250×560×384(ハンドル含まず)、ワイヤ送給装置:254×611×393 定格入力(kVA)18.5(15.0kW) 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)【ワイヤ送給装置】0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)、【接続トーチ】BT1800-30:(0.6)、0.8、BT350-30:(0.9)、(1.0)、1.2、BT3510-30:(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)定格:30~350 最高無負荷電圧(V)56/62 ワイヤーソリッドワイヤ、フラックスワイヤ 速度(m/min)ワイヤ送給最大:22 ケーブル径(Φmm)38 ケーブルサイズ(mm2)送電装置側パワーケーブル:38、母材側パワーケーブル:38
1セット
669,800 税込736,780
翌日出荷

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2 質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10 定格電流(A)60~180 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)40 最高無負荷電圧(V)32
1セット
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2) 質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12 定格電流(A)20~160 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)30 最高無負荷電圧(V)35
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)