「溶接ワイヤー 1.2フラックス」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半自動溶接機 デジタルオートDM350Ⅲ ダイヘン 動画あり
定電流から高電流まで安定した溶接を実現するコンパクト機!。薄板板金溶接などで多く用いられる軟鋼Φ0.6mmモードを標準搭載。薄板板金向けの従来機と比べ、質量は50kgから29kgとなり、小形ながらも定格電流・使用率は大幅UP。厚板まで溶接可能なパワフル機です。スタート・本溶接・エンド全ての工程において安定した溶接を実現。スタート性も抜群でどの電流域でもスパッタが少ないため、溶接後工程の工数を低減。生産性向上に貢献します。挟開先のルート部など、ワイヤの突き出し長さが変わりやすいワークにおいても溶け込みを一定に保ちます。高電流でも安定した溶接のため、融合不良やブローホールなどの溶接欠陥を防ぎ、高い溶接品質を実現します。アーク時間とアーク休止時間を任意に設定でき、トーチスイッチをONしたままで、入熱制御が可能となります。DM350Ⅲの安定したアークスタート性が断続的に溶接を繰り返すインターバル機能を実現します。溶接終了後0.5秒以内に再度トーチスイッチを押すと、スローダウンを省略してアークスタートします。テンポの良いストレスフリーなタック溶接で、作業時間短縮に効果を発揮します。外部機器接続用の端子台を設けており、簡単に接続できます。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルなデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定を行えます。溶接条件メモリ(ジョブ)数が30件から100件に増え、作業効率向上に貢献します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合に、待機電力を抑えるスリープ機能を搭載しております。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):18.5/15.0 質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)29 出力電圧(V)12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×560×384(ハンドルを含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.6)/(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)56/62 ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
1セット
849,800 税込934,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27 質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100(80) 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)79/87 ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなカラダで大活躍 全電流域で安定したアークを実現 低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能! 小型で持ち運びやすく、工場から現場までどこまでも活躍する溶接機です! 生産効率向上をサポートする便利な新機能 インターバル機能 溶接電流クリック調整 高速タックスタート 使う人にやさしい親切設計 自動機・ロボットへの簡単接続 使用環境に合わせリモコンが選択可能 ジョブ数の増加 スリープ機能 シンプルな操作パネル
仕様3mトーチ付き 付属品溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610 型式【炭酸ガス流量調整器】CO2/MAG:NP-201(20L/分)(株式会社ユタカ製)、CO2/MAG/MIG:FCR-226(ヒータ付)(株式会社ユタカ製) 質量(kg)溶接電源:29、ワイヤ送給装置:14 ケーブル長(m)3 定格電流(A)BT1800-30:180、BT350-30:350、BT3510-30:350 出力電圧(V)範囲:12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz) 定格出力電流(A)350 使用率(%)BT1800-30:40(CO2)、3(MAG)、BT350-30:30、BT3510-30:60(CO2)、30(MAG) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)溶接電源:250×560×384(ハンドル含まず)、ワイヤ送給装置:254×611×393 定格入力(kVA)18.5(15.0kW) 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)【ワイヤ送給装置】0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)、【接続トーチ】BT1800-30:(0.6)、0.8、BT350-30:(0.9)、(1.0)、1.2、BT3510-30:(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)定格:30~350 最高無負荷電圧(V)56/62 ワイヤーソリッドワイヤ、フラックスワイヤ 速度(m/min)ワイヤ送給最大:22 ケーブル径(Φmm)38 ケーブルサイズ(mm2)送電装置側パワーケーブル:38、母材側パワーケーブル:38
1セット
669,800 税込736,780
翌日出荷