「溶接用ワイヤー 1.2」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。 定格周波数(Hz)50/60共用
1セット
449,800 税込494,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
449,800 税込494,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット ダイヘン 動画あり
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG) 定格出力電流(A)500 定格負荷電圧(V)45 外形寸法(mm)345×633×580 質量(kg)本体:64、送給装置:10 駆動方式2駆2従方式 最大速度(m/min)22 冷却方式空冷(溶接トーチ) ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
1セット
979,800 税込1,077,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2 質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10 定格電流(A)60~180 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)40 最高無負荷電圧(V)32
1セット
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2) 質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12 定格電流(A)20~160 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)30 最高無負荷電圧(V)35
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)164 本体寸法(mm)454×701×859 入力電圧(V)200 定格出力500A 出力範囲50~500A/15~45V 相数三相 定格使用率(%)0.6 定格負荷45V 定格入力31.5kVA(28.0kW) サービス分類レンタル
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~45 定格出力電流(A)500 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)31.5(28.0kW) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500 最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)60~600 最高無負荷電圧(V)79
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~25 定格出力電流(A)200 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)25 出力電流範囲(A)50~200 最高無負荷電圧(V)37.5
1セット
539,800 税込593,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)60~600 最高無負荷電圧(V)79
1セット
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CPDE-500G 延長なし インバータオート CPDE-500G ダイヘン 動画あり
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG) セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226 定格出力電流(A)500 定格負荷電圧(V)45 外形寸法(mm)345×633×580 質量(kg)本体:64、送給装置:10 駆動方式2駆2従方式 最大速度(m/min)22 冷却方式空冷(溶接トーチ) ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27 質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100(80) 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)79/87 ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)
仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5 質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580 適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36 出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400 最高無負荷電圧(V)75/81
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2 付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CMLW-231/溶接トーチ:BTW500-30B/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114 出力電圧(V)15~55 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400 最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2 付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6002 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114 出力電圧(V)15~55 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400 最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷