「電気 実験 セット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 付属品ガラス管ヒューズ(5A)×3 質量(kg)320 周波数(Hz)50/60(周波数別専用機) 定格出力電流(A)800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×825×1115 相数三相 定格一次入力(kVA)[kW]60[43] 定格一次電圧(V)200/220 出力電流範囲(A)100~800 最高無負荷電圧(V)77 無負荷電圧(V)溶接休止時/15(電防付) 適合電極径(Φmm)4~13 定格出力電圧(V)46
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
499,800 税込549,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 付属品ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1 質量(kg)210 周波数(Hz)50/60共用 定格出力電流(A)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×650×1010 相数三相 定格一次入力(kVA)[kW]42.5[34.8] 定格一次電圧(V)200 出力電流範囲(A)100~600 最高無負荷電圧(V)76 無負荷電圧(V)溶接休止時/14(電防付) 適合電極径(Φmm)4~11 定格出力電圧(V)46
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)