2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 付属品ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1 質量(kg)210 周波数(Hz)50/60共用 定格出力電流(A)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×650×1010 相数三相 定格一次入力(kVA)[kW]42.5[34.8] 定格一次電圧(V)200 出力電流範囲(A)100~600 最高無負荷電圧(V)76 無負荷電圧(V)溶接休止時/14(電防付) 適合電極径(Φmm)4~11 定格出力電圧(V)46
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 付属品ガラス管ヒューズ(5A)×3 質量(kg)320 周波数(Hz)50/60(周波数別専用機) 定格出力電流(A)800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×825×1115 相数三相 定格一次入力(kVA)[kW]60[43] 定格一次電圧(V)200/220 出力電流範囲(A)100~800 最高無負荷電圧(V)77 無負荷電圧(V)溶接休止時/15(電防付) 適合電極径(Φmm)4~13 定格出力電圧(V)46
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷