強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク適合
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
耐水性に優れます。
用途ネット等の補助ロープに
再生紙使用マーク適合
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
環境に優しい天然素材のジュート麻製のロープです。しなやかで手触りがよく扱いやすいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。
材質ジュート
色茶色
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
再生紙使用マーク適合
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。
ロープ径(Φmm)約16
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
切断荷重(kN)約18.7
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
関連キーワード