8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
用途各種法面作業の親綱として 仕様打ち方:3打ち 材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン) 白(青線2本入)、中芯:赤 タイプ丸巻 太さ(Φmm)18 切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
1巻
25,980 税込28,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。 材質ポリエステル 長さ(mm)1100 幅(mm)110 厚さ(mm)1.7 オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
1個
3,598 税込3,958
当日出荷