カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • まつうら工業
  • モノタロウ(3)
  • ゴールドウイン(54)
  • ミトロイ(44)
  • PLUS(プラス)[文具](34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ウシオライティング(11)
  • コクヨ(11)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(7)
  • 小澤物産(OZC)(7)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 住商モンブラン(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • 宮島化学工業(5)
  • フジトク(5)
  • KSフィルター(5)
  • MSTコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-03」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業親綱・介錯(青)ロープまつうら工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業青色ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業
8,898税込9,788
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。ロープ径(Φmm)16仕様片側フック付、エンドテープ止め青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型) まつうら工業水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型)まつうら工業
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。 親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。 フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。黄(赤線入り)仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FSー90Z)仕上り寸法(m)約1.2材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープまつうら工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ まつうら工業手芸・梱包・園芸用PPソフトロープまつうら工業
799税込879
1個
当日出荷
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。再生紙使用マーク適合