カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • スタック電子
  • モノタロウ(9)
  • KOA(805)
  • RS PRO(881)
  • VISHAY(1,722)
  • ARCOLECTRIC(20)
  • ケニス(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,038)
  • 東京コスモス電機(56)
  • ARCOL(OHMITE)(509)
  • YAGEO(1,902)
  • Panasonic(パナソニック)(1,894)
  • BOURNS(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(299)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(260)
  • KEMET(234)
  • 釜屋電機(178)
  • MURATA(村田製作所)(176)
  • omron(オムロン)(158)
  • アズワン(130)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 1ω」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズ スタック電子機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズスタック電子
1,298税込1,428
1袋(10個)
33日以内出荷
コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。
ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
5,098税込5,608
1袋(10個)
23日以内出荷から24日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
6,498税込7,148
1袋(10個)
23日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
同軸変換アダプタ NC P ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC P ⇔F Pスタック電子
8,898税込9,788
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-24
同軸変換アダプタ NC J ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔F Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(メス)-F(オス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:4mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):リン青銅/Agメッキ(N、F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-23
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら