22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鞘入剪定鋸 中厚 天寿 動画あり
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等 板厚(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鞘入り剪定鋸 替刃 天寿 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折込剪定鋸 天寿 動画あり
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長柄 剪定鋸 天寿 動画あり
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿 動画あり
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃が薄く切れ味抜群。
用途剪定作業 全長(mm)200 刃長(mm)60 質量(g)210 使用目的剪定作業
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。 全長(mm)190 質量(g)257 使用目的剪定 切断対象果樹、生木
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
用途剪定作業 全長(mm)200 刃長(mm)60 質量(g)220 使用目的剪定作業
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【果樹・庭木の剪定や枝切りに! 最高級刃物鋼使用 天寿 本鍛造 剪定鋏200】。 刃には最高級刃物鋼を使用し、鍛造手研ぎ仕上げを行っています。 新機構の緩み止めナットを採用し、簡単に分解と微調整が可能です。 取り外し可能なクッションゴムが付いており、手首への負担が軽減されます。 ハンドルには、滑りにくい安全グリップを使用しています。 原料から加工まで、安全・安心の日本製です。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鞘入鋸  本体 天寿 動画あり
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4 切り幅(mm)0.76 板厚(mm)0.6
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

365 鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿 動画あり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

170 楽のこ170 天寿 動画あり
適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
刃渡り(mm)170 全長(mm)375、(収納時)210 質量(g)140 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.76
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

天寿 長柄剪定鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。 仕様本体 付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書 使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。 質量(g)940 電圧(V)16.8 使用温度(℃)-10~60 バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1 バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1) 充電電圧(V)AC110~220 充電時間(時間)1.5~2 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)32 稼働時間(時間)3~4 最大電流(W)500
1台
83,980 税込92,378
当日出荷


1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。 質量(g)1100 全長(m)1.3~2.5 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、採果、枝落とし 鋸刃(mm)270
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 動画あり
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸 全長(mm)240 質量(g)約70 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)145 刃渡り(mm)90
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。 成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤 材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
1本(250mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸 刃厚(mm)0.6 刃渡り(mm)90
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷