絞り込み
ブランド
- タイムケミカル
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: タイムケミカルのすべての商品
特価

イージーショット#2500 部品 ピン(5コセット)
タイムケミカル¥519税込¥5711セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブトリガー
タイムケミカル¥709税込¥7801個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブ
タイムケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ナット
タイムケミカル¥309税込¥3401個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
ソックス状油液吸着パック オイルドライソックス
タイムケミカル¥22,980~税込¥25,278~1箱翌々日出荷変形自在で、ピッタリフィットし、素早く吸収します。 どんな形状にもフィットして油液を完全に遮断します。 反転させなくとも設置時のままで、本体上部まで油液をスピーディに吸着して行きます。 袋状ですので、設置場所の美観を損ねません。 袋は紙とポリエステルの混紡で破けにくく、バラケることがありません。 難燃処理をしていますので、安心してご使用いただけます。対応オイル
油液吸着マット オイルマット
タイムケミカル¥28,980税込¥31,8781缶翌々日出荷吸着性の良い素材をマット状に特殊加工した不織布。 高吸着量とイージーカットで経済性も抜群。 美観と安全性を確保し、設置、回収等も簡単に行えます。対応オイル
ハイカットCF-10F
タイムケミカル¥28,980税込¥31,8781缶(18L)4日以内出荷ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。成分多価アルコール、水比重1.05外観無色液体危険物の類別非危険物希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度
ハイサス HS-2D
タイムケミカル¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物供給空気量(L/min)5
寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K
タイムケミカル¥15,980税込¥17,5781缶(18kg)翌々日出荷寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応。一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)タイプ水溶型分類直接塗装用外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗布面積(m2/kg)40危険物の類別非危険物特性寒冷地用 標準型
スパドールTW-5000
タイムケミカル¥6,398~税込¥7,038~1箱(5kg)ほか翌々日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
スパドールTW-3000
タイムケミカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(5kg)ほか翌々日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
スパドールTW-8000
タイムケミカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(5kg)ほか翌々日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:3~4層
アルコール除菌液75 ポンプ付
タイムケミカル¥26,980税込¥29,6781箱(800mL×12本)翌々日出荷ウイルスの除菌に最適 エタノール濃度75容量%以上 保湿成分入り除菌液用途指手の除菌・玄関ドアノブやテーブル等の除菌・設備等の除菌使用方法原液のまま指手に噴霧して除菌して下さい・スプレーや噴霧装置などに詰め替えて使用可能です・直ちに乾燥しますのでふき取りする必要はありません内容量(L)0.8有効成分エタノール75容量%以上・水・保湿剤・その他エタノール含有率(%)75以上商品タイプ本体効果除菌
エコショット
タイムケミカル¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止! 作業時間の短縮で作業効率アップ 各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止 スバッタに起因する不良率の大幅低減 スバッタ防止剤のツマリ無し スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装質量(g)415パターン開き(mm)250空気消費量(L/min)220ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式S(吸上式)吐出量(mL/min)145エア入口G1/4塗料入口G1/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式標準圧手元圧力(MPa)0.2
コンクリート凹凸補修剤オッシャーコート UW-7706
タイムケミカル¥7,598税込¥8,3581セット(10本)8日以内出荷オッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。トラスコ品番819-5694色淡黄色容量15g×10本質量(g)150危険物の類別非危険物
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥42,980税込¥47,2781ケース(2セット)4日以内出荷EC-540-01K樹脂3+骨材10 凹凸補修セット。用途樹脂モルタル成分エポキシ系セット内容塗料2kg、硬化剤1kg、骨材10kgタイプ無溶剤型可使時間(分/25℃)30主な用途モルタル、塗床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=2:1塗り重ね可能時間(時間)5危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷水性エポキシ系の下塗り用。用途下塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781セット14日以内出荷導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。用途導電性下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg色黒色タイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)80主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1特性導電塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。用途下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)60主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥39,880税込¥43,8681セット翌々日出荷モルタル及びコンクリートに対して優れた浸透性と密着性を発揮する。用途下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途モルタル、コンクリート標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥32,980税込¥36,2781ケース(3袋)翌々日出荷EC-540、EC-543、EC-551に加えて穴埋め亀裂処理に使用。用途パテ用補填材成分エポキシ系主な用途床危険物の類別非危険物
水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から7日以内出荷完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
無溶剤二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥38,980税込¥42,8781セット7日以内出荷樹脂のみ18kg樹脂モルタル用。用途樹脂モルタル成分エポキシ系セット内容塗料10.7kg+硬化剤4.3kgタイプ無溶剤型可使時間(分/25℃)30主な用途モルタル、塗床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=2:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコート
タイムケミカル¥43,980税込¥48,3781ケース(4セット)翌々日出荷ペースト状亀裂補修に使用。用途亀裂補修用成分コンクリート補修剤系セット内容塗料1kg、硬化剤2kgタイプ過酸化物触媒による硬化型可使時間(分/25℃)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=1:2塗り重ね可能時間(時間)1(25℃)危険物の性状非水溶性
水性エポキシ系 オッシャーコート ライン用
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
微量噴射用切削油 ハイカットスーパー
タイムケミカル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(5L×4缶)翌々日出荷ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水性アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781ケース(2缶)7日以内出荷水性アクリル系の下塗り用。用途下塗りプライマー成分水性アクリル系タイプ水溶性塗布面積(m2/缶)90可使時間(分/25℃)60主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥56,980税込¥62,6781セット(15kg×2缶)翌々日出荷耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.07mmタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1特性耐油塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用
タイムケミカル¥5,998~税込¥6,598~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から9日以内出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥26,980~税込¥29,678~1セット(6kg)ほか翌々日出荷から10日以内出荷耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分ウレタン系タイプ溶剤型主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=5:1特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)危険物の性状非水溶性