絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイムケミカルのロゴ

タイムケミカル

オッシャーコート:床用塗料
オイルドライ:油吸着材
スパドール:スパッター防止剤
ウエルパー:CO2専用ペンチ

会社情報
会社名株式会社タイムケミカル
所在地〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルドライ タイムケミカル

    オイルドライ

    タイムケミカル(18件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(18kg)
    当日出荷
    世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
    用途油液の流出事故対策に。仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル吸着量(L/袋)19(A重油基準)繰り返し・詰め替え対応
  • 水溶性切削油 タイムケミカル

    水溶性切削油

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル
    グレー系
    グリーン系
    ホワイト系

    超速乾補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル(8件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット(3kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
    用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超速乾補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル(14件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(5kg)
    当日出荷
    超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
    用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg材質樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂色白っぽいグレー硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4施工面積(m2)0.26可使時間(時間)約10分(夏)、約40分(冬)危険物の性状非水溶性
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1缶(18L)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別ソリューブル型タイプ水溶型種類多目的用指触乾燥時間(分)10外観茶透明対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル

    一液型酸洗剤 NEWステンクリーン

    タイムケミカル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
    用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
  • オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカル

    オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用

    タイムケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    8日以内出荷
    コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
    用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック色グリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
  • オイルドライパッド タイムケミカル

    オイルドライパッド

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷
    パッド状油液吸着材です。 耐摩耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起りません。 三重構造で、吸着した油水の保持力に優れています。 表面はネルタッチですので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適です。 使用後焼却が出来ます。
    仕様油吸着パッドトラスコ品番407-8535種別オイル専用材質ポリプロピレン不織布質量(kg)7.2寸法(横×縦×厚さ)(mm)480×430×2.6吸油量(L/枚)0.5(A重油基準)正味質量(g)68(1枚あたり)油吸着量(B重油)自重の約25倍
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)タイプ溶剤型種類直接塗装用指触乾燥時間(分)1外観クリヤー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤 タイムケミカル

    溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤

    タイムケミカル
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(220mL)
    当日出荷
    特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。
    用途高電流のスパッタ付着防止危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
  • ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル

    ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400

    タイムケミカル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
    用途侵漬用(ドブ漬け様)仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別速乾型タイプ溶剤型種類後処理用指触乾燥時間(分)1外観白対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコート タイムケミカル

    パワーコート

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
    用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカル

    トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン

    タイムケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
    仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中適合機種炭酸ガス溶接、 半自動タイプペースト状の標準タイプ主成分石油系グリース比重0.9臭気極微臭外観無色ペースト危険物の類別非危険物
  • スパドール タイムケミカル

    スパドール

    タイムケミカル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
    用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油吸着材オイルコレクター タイムケミカル

    油吸着材オイルコレクター

    タイムケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。
    厚さ(mm)4タイプシートタイプ
  • TCノズル タイムケミカル

    TCノズル

    タイムケミカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。
    表面硬度2.3N
  • 超低臭二液型水系硬質ウレタン補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超低臭二液型水系硬質ウレタン補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット(6kg×4箱)
    翌々日出荷
    質量(kg)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • イージーショット タイムケミカル

    イージーショット

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカット タイムケミカル

    ハイカット

    タイムケミカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。
    用途炭素鋼、鋳鉄、合金など仕様表面張力:28被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍pH9.5(5倍液)比重0.99(20℃)防錆力鋼板・銅板 合格外観乳白色危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色(40倍)グリーン購入法適合
  • TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル
    グリーン系
    ブラウン系

    TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット

    タイムケミカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
    用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修質量(kg)6硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)
  • 無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥33,880税込¥37,268
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
    用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • イージーショット#2500 部品 アダプター タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 アダプター

    タイムケミカル
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)

    タイムケミカル
    ¥519~税込¥571~
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット用部品 タイムケミカル

    イージーショット用部品

    タイムケミカル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    適合イージーショット[2000]危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパトレー タイムケミカル

    スパトレー

    タイムケミカル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1丁
    4日以内出荷
    SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。
    材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ
  • スパッタ付着防止剤 スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤 スパドール

    タイムケミカル
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
    タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
  • ポータブルスプレーイージーショット2500 タイムケミカル

    ポータブルスプレーイージーショット2500

    タイムケミカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
    用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)容量(mL)1000材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900高さ(cm)22危険物の類別非危険物液量(mL)1000
  • オッシャーコート グレー色 タイムケミカル

    オッシャーコート グレー色

    タイムケミカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
    用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。トラスコ品番835-6918材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック質量(kg)4.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
  • エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
    用途導電性上塗り仕様(標準塗膜厚)0..8mm成分導電性上塗りセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)15可使時間(分/25℃)30主な用途床標準塗布量1.0kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1特性導電塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スプレータイプタイプ タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スプレータイプタイプ

    タイムケミカル
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(420mL×24缶)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2缶)ほか
    翌々日出荷
    危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
    用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
  • 水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
    用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
  • エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    翌々日出荷
    硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
    用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • エマージェンシーキット タイムケミカル

    エマージェンシーキット

    タイムケミカル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    12日以内出荷から15日以内出荷
    緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
    仕様ISO 14000S対応品寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320対応オイル吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
  • タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカル

    タフチップ(ZNタイプ)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
    用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカットスーパー タイムケミカル

    ハイカットスーパー

    タイムケミカル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。 切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。 被切削物への切削油の付着がごくわずかです。 切り粉にも切削油がほとんど付着しない。 極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。 べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。 使用した切削油が残らない。 噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。
    用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。臭気微臭危険等級Ⅲ色調無~淡黄色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット)

    タイムケミカル
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 エアチャック タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 エアチャック

    タイムケミカル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物