「充填式缶スプレー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止!
作業時間の短縮で作業効率アップ
各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止
スバッタに起因する不良率の大幅低減
スバッタ防止剤のツマリ無し
スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装
質量(g)415
パターン開き(mm)250
空気消費量(L/min)220
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式S(吸上式)
吐出量(mL/min)145
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
霧化方式標準圧
手元圧力(MPa)0.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード