27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り 成分導電性上塗り 特性導電 仕様(標準塗膜厚)0..8mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)15 可使時間(分/25℃)30 主な用途 標準塗布量1.0kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)1.3mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 可使時間(分/25℃)30 標準塗布量1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EC-540、EC-543、EC-551に加えて穴埋め亀裂処理に使用。
用途パテ用補填材 成分エポキシ系 主な用途 危険物の類別非危険物
1ケース(3袋)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り 成分エポキシ系 特性耐油 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料12kg、硬化剤4kg タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)90 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
用途上塗り 成分ウレタン系 特性耐久 仕様(標準塗膜厚)0.1mm タイプ溶剤型 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)4(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。
用途上塗り 仕様(標準塗膜厚)0.07mm タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 標準塗布量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg×2缶)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り 成分水性エポキシ系 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料9kg、硬化剤3kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)100 可使時間(分/25℃)50 主な用途 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り 成分水性エポキシ系 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料9kg、硬化剤3kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)100 可使時間(分/25℃)50 主な用途 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)83 可使時間(分/25℃)50 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
用途上塗り タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)50 可使時間(分/25℃)60 標準塗布量0.3kg/m2 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
1セット(2缶)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)1.3mm セット内容塗料12kg、硬化剤3kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 可使時間(分/25℃)30 標準塗布量1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
33,880 税込37,268
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エポキシ系の希釈及び洗浄用。
用途エポキシ用シンナー 成分エポキシ系 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(3缶)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。
用途下塗り 成分エポキシ系 セット内容塗料12kg、硬化剤4kg タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)60 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷

モルタル及びコンクリートに対して優れた浸透性と密着性を発揮する。
用途下塗り 成分エポキシ系 セット内容塗料12kg、硬化剤4kg タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)90 主な用途モルタル、コンクリート 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
39,880 税込43,868
翌々日出荷

ウレタン系の希釈及び洗浄用。
用途ウレタン用シンナー 成分ウレタン系 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2缶)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

アクリル系の希釈及び洗浄用。
用途アクリル用シンナー 成分アクリル系 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(4缶)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

EC-540-01K樹脂3+骨材10 凹凸補修セット。
用途樹脂モルタル 成分エポキシ系 セット内容塗料2kg、硬化剤1kg、骨材10kg タイプ無溶剤型 可使時間(分/25℃)30 主な用途モルタル、塗床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=2:1 塗り重ね可能時間(時間)5 危険物の性状非水溶性
1ケース(2セット)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)1.3mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 可使時間(分/25℃)30 標準塗布量1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

水性エポキシ系の下塗り用。
用途下塗り 成分水性エポキシ系 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料9kg、硬化剤3kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)50 主な用途 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

樹脂のみ18kg樹脂モルタル用。
用途樹脂モルタル 成分エポキシ系 セット内容塗料10.7kg+硬化剤4.3kg タイプ無溶剤型 可使時間(分/25℃)30 主な用途モルタル、塗床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=2:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
38,980 税込42,878
7日以内出荷

水性アクリル系の下塗り用。
用途下塗りプライマー 成分水性アクリル系 タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)90 可使時間(分/25℃)60 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険物の類別非危険物 特性プライマー 塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
1ケース(2缶)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
用途導電性下塗り 成分エポキシ系 特性導電 セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg 黒色 タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)80 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
29,980 税込32,978
14日以内出荷

超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 トラスコ品番835-6918 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック 質量(kg)4.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 仕様ペースト状、低臭タイプ トラスコ品番856-1431 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック 質量(kg)3 グリーン 容量(mL)17 容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg 容量(g)3000 可使時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 硬化時間60分 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷