カテゴリ

  • 塗料(20)
  • 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • カンペハピオ(70)
  • 大塚刷毛製造(47)
  • アサヒペン(47)
  • ニッペホームプロダクツ(31)
  • 東日本塗料(29)
  • 和信化学工業(27)
  • エスケー化研(26)
  • ロックペイント(25)
  • 日本特殊塗料(23)
  • 水谷ペイント(21)
  • PIA(18)
  • アトミクス(18)
  • ABC商会(16)
  • 和信ペイント(15)
  • 好川産業(13)
  • サンデーペイント(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • エスコ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床用 塗料」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
42,980税込47,278
1ケース(2セット)
4日以内出荷
EC-540-01K樹脂3+骨材10 凹凸補修セット。
用途樹脂モルタル成分エポキシ系セット内容塗料2kg、硬化剤1kg、骨材10kgタイプ無溶剤型可使時間(分/25℃)30主な用途モルタル、塗床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=2:1塗り重ね可能時間(時間)5危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
水性エポキシ系の下塗り用。
用途下塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷から14日以内出荷
導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り成分導電性上塗り特性導電仕様(標準塗膜厚)0..8mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)15可使時間(分/25℃)30主な用途標準塗布量1.0kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
29,980税込32,978
1セット
14日以内出荷
導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
用途導電性下塗り成分エポキシ系特性導電セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg黒色タイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)80主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
36,980税込40,678
1ケース(3缶)
翌々日出荷
エポキシ系の希釈及び洗浄用。
用途エポキシ用シンナー成分エポキシ系主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。
用途下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)60主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
39,880税込43,868
1セット
翌々日出荷
モルタル及びコンクリートに対して優れた浸透性と密着性を発揮する。
用途下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途モルタル、コンクリート標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
無溶剤二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル無溶剤二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
樹脂のみ18kg樹脂モルタル用。
用途樹脂モルタル成分エポキシ系セット内容塗料10.7kg+硬化剤4.3kgタイプ無溶剤型可使時間(分/25℃)30主な用途モルタル、塗床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=2:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウレタン系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルウレタン系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
28,980税込31,878
1セット(2缶)
翌々日出荷
ウレタン系の希釈及び洗浄用。
用途ウレタン用シンナー成分ウレタン系主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルアクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
56,980税込62,678
1セット(4缶)
翌々日出荷
アクリル系の希釈及び洗浄用。
用途アクリル用シンナー成分アクリル系主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
39,980税込43,978
1セット(2缶)ほか
翌々日出荷
危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
水性アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
29,980税込32,978
1ケース(2缶)
7日以内出荷
水性アクリル系の下塗り用。
用途下塗りプライマー成分水性アクリル系タイプ水溶性塗布面積(m2/缶)90可使時間(分/25℃)60主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
56,980税込62,678
1セット(15kg×2缶)
翌々日出荷
耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。
用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.07mmタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
33,880税込37,268
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り成分エポキシ系特性耐油仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
26,980税込29,678
1セット(6kg)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
用途上塗り成分ウレタン系特性耐久仕様(標準塗膜厚)0.1mmタイプ溶剤型主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)危険物の性状非水溶性
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5kg)
当日出荷
超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正白っぽいグレーその他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら