「窒素ガス スプレー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 容量(mL)1000 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 高さ(cm)22 危険物の類別非危険物 液量(mL)1000
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷