1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー 質量(kg)6 電源電圧AC100V 単相 電源コード(m)5 ホース長さ(m)(エア・液)5 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(供給)5/min
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷